10 HSS-G-boren 4,2x75 mm

Artikelnummer: 627884000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
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
Nominale ⌀ DC 4,2 mm
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Schacht cilinderschacht
Totale lengte L 75 mm
Inhoud 10
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627884000
EAN/GTIN 4007430065049
Nummer fabrikant 627884000
L-nummer L01750 1037

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-spiraalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8
  • Oppervlak blank
  • Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid in industrie en ambacht.
  • Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Kenmerk:

  • Werklengte: 43 mm
  • diameter: 4,2 mm
  • Totale lengte: 75 mm
  • Verkoopeenheid: 10

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen