5 HSS-R-boren 12,5x151 mm

Artikelnummer: 627815000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627815000
EAN/GTIN 4007430068248
Nummer fabrikant 627815000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
  • Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8
  • Oppervlak zwart
  • Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Kenmerk:

  • Werklengte: 101 mm
  • diameter: 12,5 mm
  • Totale lengte: 151 mm
  • Verkoopeenheid: 5

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen