10 HSS-R-boren 4,7x80 mm

Artikelnummer: 627737000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627737000
EAN/GTIN 4007430067470
Nummer fabrikant 627737000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
  • Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8
  • Oppervlak zwart
  • Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Kenmerk:

  • Werklengte: 47 mm
  • diameter: 4,7 mm
  • Totale lengte: 80 mm
  • Verkoopeenheid: 10

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.