Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep 6 mm

Artikelnummer: 627702 6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Meslengte 125 mm
totale lengte 200 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Oppervlak vernikkeld; verchroomd
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627702 6
EAN/GTIN 4067263013167
Nummer fabrikant 627702 6

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Gr. 4 − 10 met korte extra sleutel aan de zijkant.