HSS-R-kunststof cassette SP, 19-delig

Artikelnummer: 627666000
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
  • Snijmateriaal: HSS
  • Tophoek: 118
  • Schacht: cilinderschacht
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
Snijmateriaal HSS
Tophoek 118 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal boren 19
met cassette ja
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627666000
EAN/GTIN 4007430332332
Nummer fabrikant 627666000

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 19-delig, in kunststof cassette
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²