HM-betonboor classic 5 x115/150 mm

Artikelnummer: 627665000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627665000
EAN/GTIN 4007430069665
Nummer fabrikant 627665000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering
  • Oppervlak: kogelgestraald
  • Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 115 mm
  • diameter: 5 mm
  • Totale lengte: 150 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.