Pompvoorzetapparaat BPV 01

Artikelnummer: 627621000
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
    Artikelnummer 627621000
    EAN/GTIN 4007430414069
    Nummer fabrikant 627621000
    L-nummer L01760 60

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zelfaanzuigend
    • Geschikt voor aandrijfmachines met toerental van 1.800 tot 2.600 /min.
    • Wordt met zijn as in de boorhouder van de aandrijfmachine gespannen
    • Watertemperatuur: max. 50°C

    Kenmerk:

    • Connector voor slang: 1/2″
    • Gewicht: 0,1 kg
    • Maximale opvoerhoogte: 4 m.
    • Maximale opbrengst: 1500 l/h
    • maximale zuighoogte: 2 m.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen