Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep en kogelkop inch-uitvoering 5/16 inch

Artikelnummer: 627584 5/16
op aanvraag
Op voorraad
487 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/16 inch
Meslengte 200 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627584 5/16
EAN/GTIN 4062406312336
Nummer fabrikant 627584 5/16

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele meercomponenten-dwarsgreep van kunststof. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd, met kogelkop. Dwarsgreep met korte extra sleutel aan de zijkant.