HSS-G-boor 2x47mm, zeskantschacht

Artikelnummer: 627514000
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627514000
    EAN/GTIN 4007430165367
    Nummer fabrikant 627514000
    L-nummer L01750 1561

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal
    • Precisiegeslepen uit één stuk
    • Ideaal voor de nieuwe generaties boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126.
    • De precieze naleving van DIN 3126 E6.3 zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt.

    Kenmerk:

    • Werklengte: 16 mm
    • diameter: 2 mm
    • Totale lengte: 47 mm
    • Verkoopeenheid: 1

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen