Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met krachthandvat 6 mm

Artikelnummer: 627511 6
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Meslengte 125 mm
totale lengte 232 mm
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627511 6
EAN/GTIN 4045197951113
Nummer fabrikant 627511 6

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte zeskantschacht met kogelkop.
Meercomponenten-krachthandvat. Slagvaste kern met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd.