Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met krachthandvat inch, Zeskant: 5/32inch

Artikelnummer: 627502 5/32
Korting
4,28 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.040 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/32 inch
Meslengte 75 mm
totale lengte 182 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep slagvaste kunststof
Oppervlak verchroomd
Kap draaibaar nee
Kogelkop nee
gebogen pen nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627502 5/32
EAN/GTIN 4045197951250
Nummer fabrikant 627502 5/32
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat. Kern van slagvaste kunststof met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel voor binnenzeskantbouten van chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.