Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met krachthandvat 4 mm

Artikelnummer: 627500 4
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 4 mm
    Meslengte 75 mm
    totale lengte 182 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Materiaal handgreep slagvaste kunststof
    Oppervlak verchroomd
    Kap draaibaar nee
    Kogelkop nee
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627500 4
    EAN/GTIN 4045197951168
    Nummer fabrikant 627500 4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meercomponenten-krachthandvat. Kern van slagvaste kunststof met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel voor binnenzeskantbouten van chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met krachthandvat  4 mm

    Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met krachthandvat 4 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    144 stuks direct leverbaar
    € 2,84
    op aanvraag
    Op voorraad
    24 stuks direct leverbaar
    € 3,61
    gebogen pen ja
    Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
    totale lengte 182 127
    Meslengte 75 40
    Zeskant 4 4
    Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen