HM-steenboor 6x200 mm

Artikelnummer: 627490000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Schacht: Zylinderschaft
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
Snijmateriaal HM
Schacht Zylinderschaft
Totale lengte 200 mm
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627490000
EAN/GTIN 4007430068774
Nummer fabrikant 627490000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steenboren voor boor- en klopboormachines, gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130°, robuuste uitvoering
  • Geschikt voor het boren in baksteen, metselwerk en natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 135 mm
  • diameter: 6 mm
  • Totale lengte: 200 mm
  • Verkoopeenheid: 1