Set sleutels voor binnenzeskantbouten verchroomd, Aantal stiftsleutels: 7

Artikelnummer: 627487 7
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 7
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Opgeborgen in Plaatstalen houder
Kogelkop nee
Korte extra sleutel aan zijkant nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627487 7
EAN/GTIN 4045197967282
Nummer fabrikant 627487 7

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele meercomponenten-dwarsgreep van kunststof. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier nr. 627481: Maat 2; 2,5; 3; 4; 5
Resp. 1 schroevendraaier nr. 627482: Maat 6; 8