Elektronica-schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Kraftform Micro 1,5 mm

Artikelnummer: 627470 1,5
op aanvraag
Op voorraad
425 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 2054 Micro
    Zeskant 1,5 mm
    Meslengte 60 mm
    totale lengte 157 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627470 1,5
    EAN/GTIN 4013288175120
    Nummer fabrikant 05118066001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met lichtlopende draaibare kap (voor het fixeren van de top van de wijsvinger voor nauwkeurig werken). Optimaal gevormd sneldraaideel voor snel en efficiënt schroeven en krachtzone voor het overbrengen van grotere draaimomenten.
    Stelen van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart. Hex-Plus-profiel voorkomt de vervorming van de schroefkop en brengt meer draaimoment over.

    Toepassing:

    Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.