HSS-CO-boor 7,5x109 mm

Artikelnummer: 627452000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627452000
EAN/GTIN 4007430069016
Nummer fabrikant 627452000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8
  • Bronzen oppervlak
  • Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik
  • Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²

Kenmerk:

  • Werklengte: 69 mm
  • diameter: 7,5 mm
  • Totale lengte: 109 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen