HM-betonboor pro 12x150 mm

Artikelnummer: 627393000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627393000
EAN/GTIN 4007430069856
Nummer fabrikant 627393000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige, robuuste betonboor conform DIN 8039 met hardmetalen plaat 130°, bijzonder hittebestendig, zeer lange levensduur, met speciale gleuf voor snelle afvoer van boormeel
  • Ook geschikt voor lichte boorhamers met 3-bekken-boorhouder
  • Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuur- en kunststeen

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,082 kg
  • Diameter: 12 mm
  • Overdeellengte: 150 mm
  • Werklengte: 90 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen