Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte arm poedercoating, Zeskant: 4mm

Artikelnummer: 627382 4
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 154×13 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Oppervlak poedercoating
Kogelkop aan het lange been ja
Hoek van 100 graden ja
kort been ja
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627382 4
EAN/GTIN 7610733283088
Nummer fabrikant PB 2222.L 4 YE

Omschrijving

Uitvoering:

Extra korte arm met flexibele hoek (90°– 100°), kogelkop schuin aan te zetten tot een hoek van 30°. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Voordeel:

Flexibele hoek aan de korte arm (90°– 100°).
90° voor het invoeren: Ook zeer moeilijk toegankelijke plaatsen zijn goed bereikbaar.
100° voor het werken: Door de vrije ruimte voor de hand wordt comfortabel en veilig werken gegarandeerd.

Materiaal:

Oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering ‘Rainbow’ om snel de juiste maat te vinden.