{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 1,5 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Sleutellengte | 91,5×15,5 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | |
Oppervlak | vernikkeld | |
Lange uitvoering | ja | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 627323 1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406377113 | |
Nummer fabrikant | 627323 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, vernikkeld, Zeskant: 1,5mm
op aanvraag
Op voorraad
971 stuks direct leverbaar
€ 1,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.620 stuks direct leverbaar
€ 1,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 1,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten |
Lange uitvoering | ja | ja | ja |
Zeskant | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Sleutellengte | 91,5×15,5 mm | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaier |