Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, verchroomd, Zeskant: 3/32inch

Artikelnummer: 627170 3/32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3/32 inch
Sleutellengte 99×19 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627170 3/32
EAN/GTIN 7610733203819
Nummer fabrikant 212Z.L 3/32

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd (gr. 1/20 gebruineerd). Kanten licht afgeschuind.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen