HSS-R-boorcassette, 6-delig

Artikelnummer: 627160000
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
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Schacht: cilinderschacht
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
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Schacht cilinderschacht
Aantal boren 13
met cassette ja
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627160000
EAN/GTIN 4007430444462
Nummer fabrikant 627160000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
  • Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8
  • Diameter-tolerantie h8
  • Oppervlak zwart
  • Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
  • 6-delig, in kunststof cassette
  • Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm