• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Slangenboor 12x230 mm

Artikelnummer: 627126000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
12 mm
Totale lengte 230 mm
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627126000
EAN/GTIN 4007430069252
Nummer fabrikant 627126000
L-nummer L01750 1318
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houtslangenboor met zelfcentrerende schroefdraadpunt en voorsnijder
  • Ideaal voor het boren van diepe gaten in hard- en zachthout, in het bijzonder balken
  • Slangenboor-Ø 6-12 mm: zeskantopname SW 10; slangenboor-Ø 14-32 mm: zeskantopname SW 11

Kenmerk:

  • Werklengte: 155 mm
  • diameter: 12 mm
  • Totale lengte: 230 mm
  • Verkoopeenheid: 1