Zaagblad ″Starlock Plus″ Expert, Carbide, 40 x 53 mm

Artikelnummer: 626949000
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
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626949000
EAN/GTIN 4061792188600
Nummer fabrikant 626949000
L-nummer L01750 642

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitermate nauwkeurig bij het zagen van ruwe materialen (epoxide, gipskartonplaten, cementvezelplaten enz.)
  • Lange levensduur door de hardenmetalen punt
  • Exacte zaagsnedes en randen door de asymmetrische vorm van het zaagblad

Kenmerk:

  • Opname: StarlockPlus
  • Materiaal: HM, besprenkeld
  • Geschiktheid van het materiaal: Voor rechte, nauwkeurige en bijzonder schone sneden / vezelplaten / GRP / gipsplaat / plastics / cement vezelplaten
  • Verkoopeenheid: 1
  • Tand pitch: Wolfraamcarbide besprenkeld, graan 40

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.