metaBOX 145 M, leeg

Artikelnummer: 626907000
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626907000
    EAN/GTIN 4061792226418
    Nummer fabrikant 626907000
    L-nummer L01760 223

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Intelligent transport- en opbergsysteem voor mobiel werken
    • Extrem robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving, voor maximale belastbaarheid
    • Optimale bescherming van machines en toebehoren tegen vuil en vocht (IP43)
    • Snel en eenvoudig stapelen en koppelen van de boxen tot iedere systeembreedte
    • Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen
    • Comfortabele frontgreep om de box dicht tegen het lichaam te dragen en een extra brede dekselgreep (niet bij 185 XL) voor het dragen van meerdere boxen op een stapel
    • Talrijke, exact passende inlays (toebehoren) voor orde naar keuze in de box
    • Slim toebehoren: rolplank voor maximale mobiliteit en een adapterplaat om de boxen veilig vast te zetten in de auto
    • Geïntegreerde houder voor het veilig opbergen in Sortimo voertuiginrichtingen (bij metaBOX 145 M geen adapterplaat nodig)
    • metaBOX 145 M leeg, zonder inlays

    Kenmerk:

    • Afmetingen: 446 x 346 x 145 mm
    • Gewicht: 1,85 kg
    • Binnenafmetingen: 429 x 317 x 110 mm
    • Materiaal: ABS
    • Max. Draagvermogen deksel: 125 kg