HM-kernboor 32x55 mm

Artikelnummer: 626589000
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
Artikelnummer 626589000
EAN/GTIN 4007430198396
Nummer fabrikant 626589000
L-nummer L01750 1925

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kernboor-Ø 14 - 60 mm met Weldon-schacht 19 mm (3/4″)
  • Kernboor-Ø vanaf 70 mm met Weldon-schacht 32 mm (1 1/4″)
  • Inzetelement met passende centreerstift
  • Ook geschikt voor zwaarder gelegeerde staalsoorten

Kenmerk:

  • Werklengte: 55 mm
  • Diameter: 32 mm
  • totale lengte: 90 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen