HSS-kernboor 25x30 mm

Artikelnummer: 626513000
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
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626513000
EAN/GTIN 4007430197733
Nummer fabrikant 626513000
L-nummer L01750 1758

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met Weldon-schacht 19 mm (3/4″)
  • Inzetelement met passende centreerstift
  • Geschikt voor staal, gietstaal, non-ferro metalen en lichtmetalen

Kenmerk:

  • Werklengte: 30 mm
  • Diameter: 25 mm
  • totale lengte: 64 mm