SDS-plus Classic hamerboor SDS-plus Classic / 8,0 x 260 mm

Artikelnummer: 626184000
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
  • Schacht: SDS Plus
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
8 mm
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626184000
EAN/GTIN 4007430215635
Nummer fabrikant 626184000
L-nummer L01750 1387

Omschrijving

Omschrijving:

  • SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt
  • Dynamische, beitelvormige boorkop
  • Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport
  • Goed boorvermogen bij goede standtijd
  • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 200 mm
  • diameter: 8 mm
  • Totale lengte: 260 mm
  • Verkoopeenheid: 1