Fiberschuurschijf 125 mm P 36, CER

Artikelnummer: 626155000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626155000
EAN/GTIN 4007430217943
Nummer fabrikant 626155000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zelfslijpende keramische korrel voor extreem hoog afnamevermogen, zonder grote inspanningen
  • Uitstekende resultaten bij het vlakschuren/-slijpen van staal en roestvast staal. Door de hoge belastbaarheid uiterst geschikt voor extreme schuur-/slijpwerkzaamheden zoals de bewerking van hooggelegeerde soorten staal, titaniumlegeringen, legeringen op nikkelbasis en chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons.
  • Zeer hoge standtijd; koel schuren/slijpen
  • Keramische fiberschuurschijven bereiken hun beste prestatie op krachtige haakse slijpers met verhoogde aandrukkracht.
  • Fiberschijven om op steunschijven te spannen! Om de keramische fiberschijven te spannen, worden de steunschijven met koelribben aanbevolen (bijv. Ø 125 mm, 623291000)
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Korrelgrootte: P 36
  • Max. toerental: 12200 /min.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen