Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang vernikkeld 5 mm

Artikelnummer: 626105 5
op aanvraag
Op voorraad
689 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Sleutellengte 165×33 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
    Lange uitvoering ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626105 5
    EAN/GTIN 4045197921611
    Nummer fabrikant 626105 5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht volgens DIN ISO 2936 L, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard).
    Vernikkeld oppervlak.

    Tip:

    HOLEX haakse stiftsleutels ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 626108 en nr. 626128).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen