Sleutel voor binnenzeskantbouten, met pen 4 mm

Artikelnummer: 626070 4
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Sleutellengte 25×71 mm
Pen-⌀ 2,5 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten met pen
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626070 4
EAN/GTIN 4062406648329
Nummer fabrikant 626070 4

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen 6-kant schacht, volledig gehard (taaihard); aan beide uiteinden met centreerpen, geschikt voor bouten volgens DIN 6912 (Ribe CS).

Norm:

Overeenkomstig DIN 6911.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, oppervlak vernikkeld.