Dopsleutel 3/8″, lang UD 10 mm

Artikelnummer: 6258330
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6258330
    EAN/GTIN 4010886625835
    Nummer fabrikant 6258330
    L-nummer L60160 1747

    Omschrijving

    Omschrijving:

    binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
    • Lengte inzetstuk: 63,5 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 14,7 mm
    • Insteek Ø 2: 17,5 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 11,0 mm
    • Totale breedte [mm]: 18 mm
    • Totale hoogte [mm]: 18 mm
    • Totale lengte [mm]: 64 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: geslepen, verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen