Schroevendraaier ‘Stainless’ voor Torx®, met edelstalen steel TX9

Artikelnummer: 625785 TX9
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 3367 TX
    Torx®-profiel TX9
    Meslengte 60 mm
    totale lengte 141 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal Edelstaal, RVS
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625785 TX9
    EAN/GTIN 4013288107480
    Nummer fabrikant 05032051001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel van roestvrij edelstaal.