Elektronica-schroevendraaier voor Torx® TX8

Artikelnummer: 625775 TX8
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel TX8
    Meslengte 60 mm
    totale lengte 153 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
    Materiaal kling Speciale PB Swiss Tools-legering
    Kap draaibaar ja
    Boring in Torx®-profiel ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625775 TX8
    EAN/GTIN 7610733268559
    Nummer fabrikant 8124.B 8-60

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak, zwarte punt
    Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
    Vanaf TX6 Torx®-profiel met boring voor schroeven met en zonder veiligheidsstift.

    Toepassing:

    Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.