{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 2067 TORX® BO Micro | |
Torx®-profiel | TX15/200 | |
Meslengte | 60 mm | |
totale lengte | 157 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring | |
Materiaal kling | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Kap draaibaar | ja | |
Boring in Torx®-profiel | ja | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 625770 TX15 | |
EAN/GTIN | 4013288032270 | |
Nummer fabrikant | 05118052001 |