{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-profiel | TX25/300 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Meslengte | 125 mm | |
totale lengte | 230 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Materiaal kling | Speciale PB Swiss Tools-legering | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 625754 TX25 | |
EAN/GTIN | 7610733064151 | |
Nummer fabrikant | 5400.25-125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, Classic volledig geïsoleerd, Torx®-profiel: TX25
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 7,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
totale lengte | 230 mm | 187 mm |
Meslengte | 125 mm | 80 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materiaal kling | Speciale PB Swiss Tools-legering | |
Torx®-profiel | TX25/300 | TX25 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |