Schroevendraaiers voor Torx®, Torx®-profiel: TX8

Artikelnummer: 625405 TX8
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Torx®-profiel TX8
Meslengte 60 mm
totale lengte 140 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Speciaal PB Swiss Tools-staal
Oppervlak verchroomd
Punt zwart, gehard
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625405 TX8
EAN/GTIN 7610733261260
Nummer fabrikant 8400.8-60 LG

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaiers voor Torx®, Torx®-profiel: TX8

Schroevendraaiers voor Torx®, Torx®-profiel: TX8

op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
€ 6,65
op aanvraag
Op voorraad
835 stuks direct leverbaar
€ 4,22
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 140 mm 147 mm
Meslengte 60 mm 60 mm
Oppervlak verchroomd verchroomd
Materiaal kling Speciaal PB Swiss Tools-staal
Torx®-profiel TX8 TX8
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen