{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX40 | |
Meslengte | 140 mm | |
totale lengte | 260 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring | |
Klemfunctie | nee | |
Materiaal kling | Speciaal chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak | vernikkeld en verchroomd | |
Punt | zwart | |
Kap draaibaar | nee | |
Kogelkop | nee | |
Boring in Torx®-profiel | ja | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer | 625332 TX40 | |
EAN/GTIN | 4067263012986 | |
Nummer fabrikant | 625332 TX40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Torx®-profiel: TX40
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
15,95 €
€ 9,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
totale lengte | 260 mm | 260 mm | 250 mm |
Meslengte | 140 mm | 140 mm | 130 mm |
Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen | 2-componenten Haptopreen | Meercomponenten-kunststof |
Materiaal kling | Speciaal chroom-vanadiumstaal | Speciaal chroom-vanadiumstaal | |
Torx®-profiel | TX40 | TX40 | TX40 |
Producttype | Schroevendraaiers | Schroevendraaier | Schroevendraaier |