Alternatief product:

Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat TX9

Artikelnummer: 625330 TX9
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel TX9
    Meslengte 60 mm
    totale lengte 140 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
    Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal
    Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625330 TX9
    Nummer fabrikant 625330 TX9

    Omschrijving

    Ejecución:

    Mango rígido con superficie de Haptoprene de fácil agarre y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Hoja de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

    Ventaja:

    Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.