10 SDS-plus Pro4 (2C)/10 x 150/210 mm

Artikelnummer: 625241000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: SDS-Plus
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
Schacht SDS-Plus
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625241000
EAN/GTIN 4007430103611
Nummer fabrikant 625241000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt.
  • Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.
  • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
  • Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening
  • Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid
  • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet

Kenmerk:

  • Werklengte: 150 mm
  • diameter: 10 mm
  • Totale lengte: 210 mm
  • Verkoopeenheid: 10