HSS-bimetalen gatenzaag, 95 mm

Artikelnummer: 625203000
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625203000
    EAN/GTIN 4007430103291
    Nummer fabrikant 625203000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gatzagen van bimetaal met geharde tanden van hooggelegeerd snelstaal met een kobaltgehalte van 8%{ph1/}en daardoor een veel langere standtijd
    • Sneller en eenvoudiger verspanen door nieuw type vertanding met onregelmatige tandvorm en -verdeling, }daardoor ook minder trillingen
    • Geoptimaliseerd voor het gebruik in gietstaal en grijs gietijzer, roestvast staal, constructiestaal, aluminium, brons, koper, PVC, acrylglas, hout.
    • Maximale zaagdiepte ca. 35 mm
    • Schroefdraad bij gatenzagen-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; schroefdraad bij gatenzagen-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
    • Gatenzagen alleen met de bijbehorende opnameschacht en centreerboor gebruiken.

    Kenmerk:

      diameter: 95 mm
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen