Stiftsleutel voor Torx®, met dwarsgreep TX6

Artikelnummer: 625201 TX6
op aanvraag
Op voorraad
238 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX6
Meslengte 60 mm
totale lengte 105 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Punt zwart
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625201 TX6
EAN/GTIN 7610733287482
Nummer fabrikant 1406.6-60

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder stevig en slagvast polypropyleen. Steel: speciale PB Swiss-Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak, zwarte punt.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen