Freesboor HSS-TiN 6,0x90 mm

Artikelnummer: 625150000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Tophoek: 135
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
Nominale ⌀ DC 6 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Tophoek 135 graden
Totale lengte L 90 mm
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625150000
EAN/GTIN 4007430101242
Nummer fabrikant 625150000
L-nummer L01750 812

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesboren van HSS-staal met bijzonder efficiënte freesspiraal, kruis-punthoek 135°, conform DIN 1412 C, titaannitraatcoating
  • Uitstekend geschikt voor het boren en frezen van willekeurige contouren in plaat en andere dunne materialen

Kenmerk:

  • diameter: 6 mm
  • Totale lengte: 90 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen