Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring TX27

Artikelnummer: 625060 TX27
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX27
Sleutellengte 170×36 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625060 TX27
EAN/GTIN 4062406570262
Nummer fabrikant 625060 TX27

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volledig gehard (taaihard). In staalgrijs.

Voordeel:

Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen