Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring TX15

Artikelnummer: 625040 TX15
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX15
Sleutellengte 139×24 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625040 TX15
EAN/GTIN 7610733249107
Nummer fabrikant 411.B 15

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring  TX15

Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring TX15

op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 7,10
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 5,15
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 139×24 mm 136×27 mm
Torx®-profiel TX15 TX15
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen