Haakse stiftsleutel voor Torx®, met kartelrand TX9

Artikelnummer: 625037 TX9
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Safety haakse schroevendraaier
    Torx®-profiel TX9
    Sleutellengte 113×20 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
    Uitvoering schacht gebogen
    Oppervlak verchroomd
    Punt zwart
    Kogelkop aan het lange been nee
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625037 TX9
    EAN/GTIN 7610733281862
    Nummer fabrikant PB 3411.9

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

    Voordeel:

    De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.