Dopsleutel 3/8″ TX E6

Artikelnummer: 6250350
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6250350
    EAN/GTIN 4010886625033
    Nummer fabrikant 6250350

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
    • Lengte inzetstuk: 28,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 8,5 mm
    • Insteek Ø 2: 17,5 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 5,0 mm
    • Totale breedte [mm]: 17,5 mm
    • Totale lengte [mm]: 28 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: geslepen, verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 TX (buiten): E6
    • Schroefmaat: M5
    • Schroefmaat [mm]: 5,74 mm
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen