Haakse stiftsleutel voor Torx®, lang met kogelkop, Torx®-profiel: TX9

Artikelnummer: 624925 TX9
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX9
Sleutellengte 111×21 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624925 TX9
EAN/GTIN 4010995323868
Nummer fabrikant 32386

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met kogelkop die maximaal 25° schuin kan worden aangezet.
Met verlengd Torx®-profiel achter de kogelkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Haakse stiftsleutel voor Torx®, lang met kogelkop, Torx®-profiel: TX9

Haakse stiftsleutel voor Torx®, lang met kogelkop, Torx®-profiel: TX9

op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 4,92
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 3,42
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Kogelkop aan het lange been ja ja
Oppervlak mangaan-gefosfateerd verchroomd
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 111×21 mm 64×16 mm
Torx®-profiel TX9 TX9
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen