Haakse stiftsleutel voor Torx® poedercoating TX15

Artikelnummer: 624850 TX15
op aanvraag
Op voorraad
488 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel TX15
    Sleutellengte 76×24 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
    Uitvoering schacht gebogen
    Oppervlak poedercoating
    Punt zwart
    Kogelkop aan het lange been nee
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 624850 TX15
    EAN/GTIN 7610733243990
    Nummer fabrikant 410.15 RE

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

    Materiaal:

    Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering ‘Rainbow’ om snel de juiste maat te vinden. Zwarte punt.