Haakse stiftsleutel voor Torx® verchroomd TX20

Artikelnummer: 624800 TX20
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel TX20
    Sleutellengte 81×25 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
    Uitvoering schacht gebogen
    Oppervlak verchroomd
    Punt zwart
    Kogelkop aan het lange been nee
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 624800 TX20
    EAN/GTIN 7610733044542
    Nummer fabrikant PB 410.20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

    Materiaal:

    Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.