Slipratel zonder ring 40″, 960 mm

Artikelnummer: 6244030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6244030
EAN/GTIN 4010886624401
Nummer fabrikant 6244030

Omschrijving

Omschrijving:

bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
tot 30″ met vaste handgreep, vanaf 35″ met opsteek-stang

Kenmerk:

  • Inzetring dubbele zeskant: 75-80
  • Totale lengte [inch]: 40
  • Totale lengte [mm]: 960 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 108 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.